※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスチトセ
パーティション_SCLPX布張り・直線パネル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
11日以内出荷とは
高さ(mm)
900
900
1100
1300
1500
1900
幅(mm)
600
450
600
700
800
900
1000
1100
1200
色
グリーン
ブルー
ネイビー
グリーン
ライム
グレー
ブラック
ベージュ
ブラウン
レッド
オレンジ
イエロー
全440種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48275318
品番
SCLPX-0906□
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。
幅(mm)
600
色
グリーン
高さ(mm)
900
材質(フレーム)
シルバーメタリック
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません