- ボディ向き
- ストレート
- 仕様
- J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
- 取付方式
- 表面実装
- ピッチ(mm)
- 2
- シリーズ
- Datamate J-Tek
- 定格電圧(V)
- 120ac/dc
- 端子種別
- はんだ
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- リン酸銅
- コンタクト数
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド