RS PRO
HD Lock, with Locking connector
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(m)
3
10
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48279797
品番
852-5273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブル
長さ(m)
3
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
ロックHDMI