RS PRO
HD Lock, with Locking connector
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
5
10
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48279806
品番
852-5282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブル
長さ(m)
5
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
ロックHDMI