RS PRO
HDMI CABLE with Slim connector
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48279919
品番
852-5318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
3
シールド
三重シールド
コネクタA
(タイプ)HDMI
コネクタB
(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
HDMIケーブル