LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977

LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977
LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977
LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977
LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977
LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977
LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977
LBT-HSOH13BK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム 48281977

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ マルチポイント対応 無指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48281977品番LBT-HSOH13BK
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。
マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。
マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。
パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約43出力Bluetooth power class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2指向性【マイク】無指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約21連続待受時間約165時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約18対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする