- MAX極落クリーナー ディアンドディ 48282187

- MAX極落クリーナー ディアンドディ 48282187
- MAX極落クリーナー ディアンドディ 48282187
- MAX極落クリーナー ディアンドディ 48282187
- MAX極落クリーナー ディアンドディ 48282187
- MAX極落クリーナー ディアンドディ 48282187

MAX極落クリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード48282187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

汚れに反応するアルカリ性できめ細かい泡タイプが吸着する洗浄力の高い、洗浄剤です。

用途
ノーコンパウンドでキメの細かい泡洗浄剤で、気になる車のボディやガラスの汚れを洗浄しつつ安心してご使用できます。
気になる水垢・鳥フン・虫痕・等の洗浄に最適です。
成分アルカリ電解水pH13.2、界面活性剤(アルキルグリコシド)、エタノールホワイト容量(mL)500質量(g)約569寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×7.5×22性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使わないでください。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※吸入飲用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする