ディアンドディ
MAX極落クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
48282196
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
汚れが気になるブレーキダスト等のホイールに付着した汚れを落とす汚れに反応するアルカリ性のキメの細かい泡タイプの洗浄剤です。
用途
ノーコンパウンドタイプで簡単に汚れを落とすことが出来ます。
洗浄後は錆予防にも効果的です。
成分
アルカリ電解水pH12.5、界面活性剤(13%アルキルグリコシド)、チオグリコール塩酸
色
ホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
約569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9×7.5×22
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外には使わないでください。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※吸入飲用不可。