明文舎印刷
チェーンストア統一伝票 手書用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
種別
No有り
注文コード
48282440
品番
TD-09009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パーツ数:5P複写
種別
No有り
寸法(mm)
267×127
サイズ(inch)
10.5×5
複写枚数
5P
適合プリンタ
手書用
ミシン目
マイクロミシン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません