621-60103 HellermannTyton ケーブルスリーブツール ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48283577

HellermannTyton ケーブルスリーブツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1個)長さ(mm)(プロング)50注文コード48283577品番621-60103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプ取替え用プロング(ツメ)併用可能製品3プロング式プライヤ長さ(mm)(プロング)50仕様伸長可能ゴム製ケーブルマーカー. 伸長性の高いマーカー(装着時には400 %)。ケーブル、ハーネス、コンジット、スレーブなどのマーカーとして最適で、最大径は17 mm マーカーは埃、ペンキ、汚れに対して耐久性有 マーカーは、別売りのスリーブ用途工具に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする