H600(本体) 集積搬送カート エコカート Hシリーズ カイスイマレン 48283919

 

H600(本体) 集積搬送カート エコカート Hシリーズ カイスイマレン 48283919
H600(本体) 集積搬送カート エコカート Hシリーズ カイスイマレン 48283919

集積搬送カート エコカート Hシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台容量(L)600商品タイプ本体注文コード48283919品番H600(本体)
参考基準価格(税別)¥117,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べます。
直径150mmのキャスターを採用。ストッパー付きなので風で動くこともありません。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店

用途
生ゴミや産業廃棄物の運搬と回収に最適
種類ゴミ集積搬送カート材質ポリエチレン容量(L)600ライトグリーン質量(kg)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1165×665×1040キャスター径(Φmm)150(持手側:ストッパー付き自在キャスター、前輪側:固定キャスター)グリーン購入法適合商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする