仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃材質ポリエチレン幅(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー