曜日別特売
CC0004 コロコロプロスタンダードスカットカット本体L ニトムズ 48283998

 

CC0004 コロコロプロスタンダードスカットカット本体L ニトムズ 48283998
CC0004 コロコロプロスタンダードスカットカット本体L ニトムズ 48283998

コロコロプロスタンダードスカットカット本体L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48283998品番CC0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途すじ塗り(カーペット用)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5巻数110巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 掃除
農・林・水産業

腰をかがめなくてもコロコロできるので楽です。
テープがもう少しはがしやすいといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする