曜日別特売
CC0008 コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ 48284034

 

CC0008 コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ 48284034
CC0008 コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻 ニトムズ 48284034

コロコロプロスペアテープハイグレード強接着スカットカット2巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2巻)注文コード48284034品番CC0008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途強接着(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)20.4巻数115巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 床掃除
その他業種

同一製品の通常パッケージより300円も安いのでこちらがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする