ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton コンジット エンドインサート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
ねじ径
M25
M16
M20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48284234
品番
166-32704
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
仕様
LTS-EIエンドインサート. HelaGuardニッケルめっき黄銅継手. 単一部品 コンジットキャップエンド ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
真鍮
ねじ径
M25
呼び寸法(mm)
25
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-100、(Max)+300
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
エンドインサート