使用例
Kawasumi(川住製作所)
ヘルメットレインキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48284348
品番
HCAP-101IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘルメットにサッと被せて隙間からの雨濡れを防ぐ。
左右側面と後頭部には夜道でも安心な反射帯付。
サドル下などにぶら下げることのできる収納袋付。
ゴム紐でほとんどのヘルメットに対応するフリーサイズ。
材質
【本体】ポリエステル100%PUコーティング、【ゴム紐】天然ゴム、【留め具】ナイロン
色
アイボリー
質量(g)
約19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×350×200