D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479

使用例

D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479
D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479
D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479
D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479
D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479
D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479
D-2R-600 Penta 2段式厚手後カゴカバー MARUTO(大久保製作所) 48284479

Penta 2段式厚手後カゴカバー

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
キャメル
内容量1個注文コード48284479品番D-2R-600
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモを結べば、スソゴム構造で簡単装着。
天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。
荷物の多さでカバーの容量がプラス12cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。
600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。
カバー両サイドのゴムで、一般カゴ(24リットル)から特大後カゴ(34リットル・スライドカゴ適用)まで幅広いサイズにピッタリフィットします。(
ヒモを取り付け出来ないカゴには使用不可)
本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。
本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。
自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。

付属品カバー本体×1材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:アクリルカラーコーティング)、芯材:発泡PEキャメル質量(g)約360(使用時)約340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 訪問用の自転車に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社医療・福祉・介護関連業

今まで2段式はファスナーのものを使用しておりましたが
ファスナーが壊れてしまうことが多くこちらの商品を見つけて
注文しました。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 48284479
2025-11-27
用途: 自転車のまわる仕事に使用します
その他業種

雨の日にはカゴの中の商品がぬれないのでとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする