XP POWER
ECE40US12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48284662
品番
ECE40US12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)
4.33
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応