XP POWER
ECE40US15-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48284696
品番
ECE40US15-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
3.47
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC15
RoHS指令(10物質対応)
対応