XP POWER
ECE60US05
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48284766
品番
ECE60US05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)
10
定格出力電力(W)
50
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応