XP POWER
ECE60US09-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48284802
品番
ECE60US09-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
6.67
定格出力電力(W)
60
定格出力電圧(V)
DC9
RoHS指令(10物質対応)
対応