XP POWER
ECL10US05-T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48285055
品番
ECL10US05-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
2.6
定格出力電力(W)
10
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応