ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
注文コード
48285099
品番
HT JAR2 NATURAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100、150、200
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
HT
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応