曜日別特売
MGT100 HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48285126

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)100
内容量1袋(100個)注文コード48285126品番MGT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5タイプCable Tie引張強度(N)80(Minimum)動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85最大バンドル直径(Φmm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48285126MGT10014769099MGT100MGT100 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769099医療用バンド 防カビ抗菌ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1袋(100本)
489
税込538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする