ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
100
100
201
330
362
521
幅(mm)
3.4
3.4
4.6
7.9
10.26
5.26
12.3
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48285345
品番
ACB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
幅(mm)
3.4
色
茶
タイプ
Cable Tie
引張強度(N)
225(Minimum)
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+160
最大バンドル直径(Φmm)
20