付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※)色スペースグレー質量(g)本体のみ 45.7規格VCCI Class B電源USBポートより給電対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9保証期間5年間(日本国内において)フォーマット形式exFATインターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4