XP POWER
ECL15US15-E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48285396
品番
ECL15US15-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
1.3
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC15
RoHS指令(10物質対応)
対応