ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
48285406
品番
901-10347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
RS1シリーズリリース可能ボブルタイ. このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
110
幅(mm)
2
色
ナチュラル
タイプ
リリース可能
シリーズ
RS1
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
31