ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(100個)
色
ナチュラル
ナチュラル
黄
黒
赤
緑
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
(Min)-40、(Max)+85
(Min)-40、(Max)+105
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
48285537
品番
111-03022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.5
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
T30R
引張強度(N)
135
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
35