曜日別特売
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556

AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556
AOK-NVMESATA-2WAY SSDケース AOTECH 48285556

SSDケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48285556品番AOK-NVMESATA-2WAY
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,927
販売価格(税別)
4,479

デュアルUSB搭載のNVMe&SATA接続対応の外付けSSDケース 2WAY接続(Type-A & Type-C)に対応 小型化を追求したNVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSD両対応のマルチ設計 最大1000MB/sのHIGH-SPEEDデータ転送 挿したらすぐ使えるホットスワップ・プラグ&プレイ対応 高級感漂うフルアルミボディ&アルマイト加工

付属品ドライバー、予備ネジ1本、 マニュアル仕様ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key質量(g)約32電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)、android(9以降)適合機器USB 4/USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0接続端子搭載パソコン、タブレット、スマートフォン保証期間ご購入後12ヵ月間対応メディアNVMe M.2 SSD(Type-2242/2230)、SATA M.2 SSD(Type-2242/2230)端子本体:USB3.2 Type-C(オス)、USB3.2 Type-A(オス)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)86×26×11(コネクタ収納時、突起部含まず)転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen2/10Gbps(規格値)、USB3.2 Gen1/5Gbps(規格値)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする