ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(500個)
1袋(100個)
色
黒
ナチュラル
黄
黒
赤
緑
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
(Min)-40、(Max)+85
(Min)-40、(Max)+105
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48285573
品番
111-03050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.5
色
黒
シリーズ
T30R
引張強度(N)
135
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
35