仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能)セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル寸法(mm)74×74×10質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69)電源USBバスパワー対応OSWindows(R) 11/10 (64bit)表面処理ノングレア表示CPU温度、CPU電圧、GPUメモリ、GPU、CPUファン回転数、ラジエーターファン回転数など接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン)解像度480×480/60Hz固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属)USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ)色(本体)ホワイトケーブル長(cm)約60対応ファイルMP4、GIFモニターサイズ2.1インチ円型パネル駆動方式IPSメモリ容量(MB)128