曜日別特売
RT-USBVA2C USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアール 48285906

RT-USBVA2C USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアール 48285906
RT-USBVA2C USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアール 48285906
RT-USBVA2C USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアール 48285906
RT-USBVA2C USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアール 48285906

USB 簡易電圧・電流チェッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48285906品番RT-USBVA2C
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

USB電源とUSBデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が確認できます。 数秒ごとに電圧(v)と電流(A)の表示が交互に切り替わります。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 表示部は視認性の高い赤色7セグメントLED表示器を採用しました。

付属品簡易説明書、保証書寸法(mm)66×22×14測定範囲電圧 3.5~8.0V 、電流 0~3.0A質量(g)約15表示7セグメントLED、3桁+単位保証期間6ヶ月測定誤差±1%色(本体)クリア
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする