ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(25個)
色
青
黄
黒
青
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48286036
品番
115-00006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
195
幅(mm)
4.7
色
青
シリーズ
LR55
引張強度(N)
245
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50