ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
48286185
品番
115-02200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
黒
タイプ
リリース可能
シリーズ
RELK2R
引張強度(N)
200
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50