ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 WPT230シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
48287025
品番
WPT230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
230
幅(mm)
8
色
黒
タイプ
壁面プラグ固定
シリーズ
WPT230
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
59