300138 2007 パテキングイージー 大塚刷毛製造 48287035

300138 2007 パテキングイージー 大塚刷毛製造 48287035
300138 2007 パテキングイージー 大塚刷毛製造 48287035
300138 2007 パテキングイージー 大塚刷毛製造 48287035
300138 2007 パテキングイージー 大塚刷毛製造 48287035
300138 2007 パテキングイージー 大塚刷毛製造 48287035

パテキングイージー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃幅(mm)210
内容量1枚注文コード48287035品番300138 2007
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。
握りやすく腕の疲労を軽減。
普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。
マルテーオリジナルカラー!

用途パテ塗り・ジョイント作業などに。型式No.7全長(mm)153質量(g)約68.0刃長(mm)40刃幅(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする