大塚刷毛製造
パテキングショート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃幅(mm)
180
150
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48287069
品番
300138 3006
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
持ち手を短くすることで、足場や障害物等がある場所での作業でも持ち手が当たらず、パテ打ちしやすい。
マルテーオリジナルカラー!
用途
パテ塗り・ジョイント作業などに。
型式
No.6
全長(mm)
135
質量(g)
約71.5
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
180