仕様RoHS、UL94 VO. ETFEケーブルタイTシリーズ. 最高+170 ℃の高温環境における高耐薬品性を備えたETFEケーブルタイです。. 主な特徴 ; 高耐薬品性 ; 非吸湿性 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 ; 高い耐熱性 ; 各種サイズあり材質ETFE長さ(mm)387幅(mm)7.4色青タイプ高化学薬品抵抗シリーズT120R引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+150紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)105