ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
(Min)-40、(Max)+85
(Min)-40、(Max)+105
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48288258
品番
T80L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
390
幅(mm)
4.7
色
ナチュラル
材質
ナイロン 66
タイプ
リリース不可
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
T80L
引張強度(N)
355
最大バンドル直径(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応