ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
630
100
201
330
362
521
幅(mm)
7
3.4
4.6
7.9
10.26
5.26
12.3
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48288784
品番
111-92200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリエステルコーティングしたステンレススチール
長さ(mm)
630
幅(mm)
7
色
黒
タイプ
はしご
シリーズ
MAT24SSC7
引張強度(N)
445
動作温度(℃)
(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
180