ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
5
注文コード
48289204
品番
115-06960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
矢印付き一体型固定タイ. 非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。. 最大パネル厚: 3 mm
種別
(コンテンツ)ウィング
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
225
幅(mm)
5
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
50