897-90003 HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48289405

HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウト

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1セット(1個)長さ(m)最大2注文コード48289405品番897-90003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別(ケーブルスカウト工具)ロッドセット材質ガラス繊維強化プラスチック(GRP)長さ(m)最大2キット内容青ロッド、ドーム型バレット、リード、ミニアイ、ミニフック、赤ロッド×2、白ロッドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48289396
2023-07-03
用途: 配線作業に使用
J.E.T電気・ガス・熱供給・水道業

ケーブルスカウトは以前から使用しております。
数年前に在庫が無くなり次第販売終了と噂されていたので
先日何本かが壊れてしまった際(多分経年劣化によるものと思われます。)
別の物に買い換えようと諦めていたのですが
偶然広告がネットで出ていて迷い無く購入しました。
継ぎ手の金具が棒の太さに対してスムースで無いのがちょっぴりたまに傷ですが使いやすいサイズで天井裏配線では大活躍!
重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする