ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(5m)
注文コード
48289649
品番
901-10240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
PVC
色
黒
シリーズ
LVR
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
12.7
シュリンク径(Φmm)
6.4
スリーブ長(m)
5