曜日別特売
313-80008 HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48290123

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード48290123品番313-80008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時). HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ. TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。材質ポリオレフィンクリアシリーズTCN24難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38.1シュリンク径(Φmm)19.1スリーブ長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする