スリーブ径(Φmm)50.8シュリンク径(Φmm)25.4色クリアスリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1スリーブ長(m)60材質ポリオレフィン適合DEF STAN、SAE、VG仕様TF24透明熱収縮チューブ2:1. TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能タイプハロゲンフリーありRoHS指令(10物質対応)対応