曜日別特売
308-30161 HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48290455

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード48290455品番308-30161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
スリーブ径(Φmm)1.5シュリンク径(Φmm)0.5スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率3:1スリーブ長(mm)200材質架橋ポリオレフィン難燃性ありシリーズHIS-3 BAGRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする