ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
黒
グレー
赤
青
茶
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48290577
品番
308-31213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
架橋ポリオレフィン
色
グレー
シリーズ
HIS-3 BAG
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)
200
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
4