曜日別特売
321-50330 HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 33mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48290927

HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 33mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48290927品番321-50330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性材質架橋ポリオレフィンシリーズTREDUX-HA47RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)33シュリンク径(Φmm)8接着面ありスリーブ長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする