ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
赤
青
グレー
茶
緑/黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48290945
品番
308-30311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スリーブ径(Φmm)
3
シュリンク径(Φmm)
1
色
赤
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(mm)
200
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
HIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)
対応